Juego de llaves de tubo de 6,3 mm (1/4 ″), 48 uds.

N.º do artigo: 96012047
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96012047
EAN/GTIN 4018754260416
Número do fabricante 96012047
Número L L60010 5779

Descrição

Descripción:

  • En una caja de plástico ABS robusta y apilable
Contenido 48 partes:
  • 12 encastres hexagonales dobles Núm. 45: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
  • 8 encastres hexagonales Núm. 40: 4; 6; 5; 5,5; 4,5; 7; 8; 9 mm
  • 1 Inserto de vaso con hexágono doble, largo, con inserto de goma Núm. 4600: 16 mm - 5/8 pulg.
  • Phillips PH 1221 de 3 bits : PH1; 1222: ph2; 1223: PH3
  • Ranura en cruz de 1 puntas PZ PZ1222 : PZ2
  • ranura de bits: x 8 mm; 1162: 0,6 x 5,5 mm; 1166: 1 x 3,5 mm; 1164: 0,8 x 4 mm; 1166/1: 1,2 x 3 mm; 1168: 1,6 x 6,5 mm; 1160: 0,5 x 6 mm
  • 5 bits INHEX 1300: 3 mm; 1301: 4 mm; 1302: 5 mm; 1303: 6 mm; 1304: 8 mm
  • Carraca 2 Núm. 415; Núm. 435
    • 3 Extensiones Núm. 427/3 (76 mm); Núm. 405/6 (150 mm); Núm. 427/10 (240 mm)
    • 2 juntas universales Núm. 407; Núm. 428
      • 1 mango de encaje a presión Núm. 400
        • 1 mango transversal Núm. 425
          • 2 portapuntas Núm. 412; Núm. 442
            • 1 reductor Núm. 431

Característica:

  • Número de herramientas: 48
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″, 3/8″
  • Altura mm (h): 60 mm
  • Longitud [mm): 420 mm
  • Peso: 2712 g
  • Anchura mm (b): 230 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta