Juego de llaves de tubo de 6,3 mm (1/4 ″), 30 uds.

N.º do artigo: 96011182
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96011182
EAN/GTIN 4018754261567
Número do fabricante 96011182
Número L L60010 5855

Descrição

Descrição:

  • En una caja de plástico ABS robusta y apilable
Contenido 30 partes:
  • 12 encastres hexagonales Núm. 40: 4; 7; 5,5; 6; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 3 insertos de destornillador ranurados Núm. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 encastres INHEX Núm. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 2 insertos de destornillador con ranura en cruz PH Núm.PH1; ph2
  • 2 insertos de destornillador con ranura en cruz PZ No. 44PZ : PZ1; PZ2
  • 1 Ratchet Núm. 415QR N
    • 2 Extensiones Núm. 405QR/2 (54 mm); Núm. 405QR/6 (150 mm)
    • 1 junta universal n.º 407QR
      • 1 manillar a presión n.º 400QR
        • 1 manillar en cruz n.º 404QR

Característica:

  • Número de herramientas: 30
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
  • Altura mm (h): 60 mm
  • Longitud [mm): 230 mm
  • Peso: 1018 g
  • Anchura mm (b): 130 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta