Base para armários, profundidade 28G, Altura 50 mm 20

N.º do artigo: 958170 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de caixa em G Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 50 mm
Largura 500 mm
Profundidade 700 mm
Indicado para largura de caixa em G 20
Indicado para profundidade de caixa em G 28
Tipo de produto Base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 958170 20
EAN/GTIN 4062406545123
Número do fabricante 958170 20

Descrição

Versão:

Base de chapa de aço para montagem por baixo da caixa.
Base com 50 mm de altura.

Indicado para:

Armários n.º 941001941077, n.º 942701942767.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Os armários não podem ser deslocados quando carregados.
Por razões de segurança, não é permitido transportar a base com um carro elevador.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta