{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 146 mm | |
Largura | 184 mm | |
Espessura | 15 mm | |
⌀ do parafuso | 5 mm | |
Comprimento do parafuso | 20 mm | |
Tipo de produto | Material de fixação |
Número do artigo | 955827 1 | |
EAN/GTIN | 4062406670276 | |
Número do fabricante | 955827 1 |