Buchas de plástico GARANT easyFix, conjunto de 25 peças, Tipo: 25

N.º do artigo: 955823 25
Definir preço 25 Peça (0,55 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
261 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Profundidade 12 mm
Tipo de produto Material de fixação

Identificação e classificação

Número do artigo 955823 25
EAN/GTIN 4062406573669
Número do fabricante 955823 25
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Buchas de plástico para a fixação no painel perfurado. O painel perfurado não é danificado durante a fixação, a bucha pode ser removida sem deixar resíduos. Possibilidades individuais de aparafusamento: é possível fixar objetos que não são compatíveis com painéis perfurados. Superfície de contacto da bucha: 1G×1G. ⌀ de parafuso recomendado: 5 mm.

Indicado para:

Painéis perfurados □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Material fornecido:

Conjunto de 25 unidades.

Descargas e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta