{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Easyfix | |
Distância entre alojamentos (do centro ao centro) | 33 mm | |
⌀ do furo de passagem | 9,5 mm | |
⌀ do furo escalonado do estojo (⌀ máx. do punho) | 30 / 21 / 16 | |
Número de alojamentos | 2 | |
para chave de parafusos tam. | 2 − 6 | |
Material da placa de base | Plástico | |
Material do gancho | Plástico | |
Tipo de placa de base | doble | |
Tipo de produto | Soporte para destornilladores |
Número do artigo | 955670 2 | |
EAN/GTIN | 4062406197520 | |
Número do fabricante | 955670 2 |