{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura útil | 20,5 mm | |
Profundidade útil | 75 mm | |
⌀ do fio de aço | 4 mm | |
Material da placa de base | Plástico | |
Material do fio | Aço | |
Tipo de placa de base | duplo | |
Forma de gancho | Gancho duplo 45° | |
Tipo de produto | Gancho para painel perfurado |
Número do artigo | 955525 75 | |
EAN/GTIN | 4062406195335 | |
Número do fabricante | 955525 75 |