{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construcción de tubos de acero | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.125 mm | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 660 mm | |
carga máxima do módulo | 200 kg | |
Modelo do painel perfurado | de um lado | |
Peso | 32 kg | |
Tipo de produto | Soporte para pared perforada |
Número do artigo | 955430 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406163273 | |
Número do fabricante | 955430 1000 |