Conjunto de rebarbadoras 4

N.º do artigo: 954758 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 6×8

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30
Nível de enchimento de uma gaveta em G 6×8
Largura 150 mm
Profundidade 200 mm
Largura em G 6
Profundidade em G 8
Quantidade de ferramentas 4
Versão com conjunto de ferramentas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954758 4
EAN/GTIN 4067263906810
Número do fabricante 954758 4

Descrição

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954758: 1 un.
Conjunto de rebarbadora (4 suportes com 1 lâmina cada) n.º 839901 tam. CR8; D50; N1; S10: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta