Conjunto de chaves de caixa de 1/4 polegadas 22

N.º do artigo: 953701 22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
92 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×10
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×10
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Largura 200 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 22
Peso 0,624 kg
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953701 22
EAN/GTIN 4062406157074
Número do fabricante 953701 22

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.
Os insertos de espuma rígida enchem 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) da área útil da gaveta.

Idóneo para:

Novos carros de ferramentas GARANT com gavetas de extensão total e nova medida de grelha de gaveta de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (L × P).
As espumas de tamanho 10G × 8G cabem em Shadowboards n.º 923210 tam. 250 (2 espumas por Shadowboard).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953701: 1 un.
Inserto para chave de caixa sextavada GARANT n.º 631029 tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: cada 1 un.
Inserto para chave de parafusos sextavada GARANT n.º 631729 tam. 3; 4; 5; 6: cada 1 un.
Roquete GARANT reversível n.º 632025 tam. 1/4: 1 un.
Extensão GARANT n.º 632429 tam. 150: 1 un.
Cabo de encaixe GARANT n.º 632829 tam. 146: 1 un.
Cabo em T GARANT n.º 633029 tam. 116: 1 un.
Articulação de cardan GARANT n.º 633529 tam. 1/4: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta