Jogo de complementos 1/2 polegada 14

N.º do artigo: 953635 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 6×16
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 6×16
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Largura 150 mm
Profundidade 400 mm
Largura em G 6
Profundidade em G 16
Quantidade de ferramentas 14
Versão con llave de vaso
Peso 1,995 kg
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953635 14
EAN/GTIN 4062406155650
Número do fabricante 953635 14

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953635: 1 un.
Inserto de 12 faces comprido HOLEX n.º 642520 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta