gama de contentores para peças pequenas easyPick 75/1

N.º do artigo: 950238 75/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
605 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas/tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série easyPick
Altura do recipiente 50 mm
indicado a partir de uma altura frontal da gaveta ≥ 75 mm
indicado para largura útil da gaveta em G 36
indicado para profundidade útil da gaveta em G 16
Tipo de produto Caja para piezas pequeñas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 950238 75/1
EAN/GTIN 4062406667696
Número do fabricante 950238 75/1

Descrição

Ejecución:

Recipientes para peças pequenas de plástico.
O material de separação enche uma gaveta 36×16G completa.

Idóneo para:

Gavetas 36×16G.

Contenido:

Recipiente para peças pequenas easyPick n.º 951251: 6× tam. 6×8/1; 18× tam. 4×4/1

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta