Tijeras cortacables recubiertos de plástico bruñido 165 mm

N.º do artigo: 95 41 165
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 95 41 165
EAN/GTIN 4003773078609
Número do fabricante 95 41 165
Número L L70010 1616

Descrição

Descrição:

  • para cortar cables de Cu y Al, monofilares y multifilares
  • Corta de forma lisa y limpia sin aplastar.
  • No apto para alambre de acero y conductores de cobre duro
  • bordes de corte endurecidos con rectificado de precisión
  • corte fácil con una sola mano
  • con protección de sujeción
  • unión atornillada regulable, autobloqueante
  • Herramienta multifunción para procesar cables NYM de 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm² (cortar y pelar)
  • punto de desaislado universal para ambas secciones de conductor sólido
  • centrado seguro del cable en el punto de pelado gracias a la geometría de corte en V

Característica:

  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 35 mm²
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 12mm
  • Valores de desaislado milímetros cuadrados: 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • AWG: 1 / 0
  • pavonado
  • revestido de plástico

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta