Tijeras para electricistas con fundas multicomponentes, reforzadas con fibras de vidrio 160 mm

N.º do artigo: 95 05 10 SB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 95 05 10 SB
EAN/GTIN 4003773082125
Número do fabricante 95 05 10 SB
Número L L70010 1816

Descrição

Descrição:

  • Rectificado de precisión con microdentado para un corte limpio y antideslizante
  • Asas con manguitos multicomponente, reforzadas con fibra de vidrio
  • Filos de corte de acero inoxidable, dureza del filo 56 HRC
  • con funda de plástico para el cinturón
  • con punta de engaste para terminales de cable de hasta 6,0 mm²

Característica:

  • Capacidad milímetro cuadrado: 6,0mm²
  • con manguitos multicomponentes, reforzados con fibra de vidrio
  • pulida

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta