{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 450 mm | |
Largura | 1.500 mm | |
Profundidade | 353 mm | |
Barras do banco no perfil | 60×30 mm | |
Número de pés | 4 | |
Material das barras do banco | Plástico com alma de aço | |
Material do pé | construção de tubo quadrado | |
Pintura especial possível | não | |
Peso | 15 kg | |
Tipo de produto | Banco |
Número do artigo | 949821 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406082727 | |
Número do fabricante | 949821 1500 |