{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Ângulo de abertura da porta | 250 grau | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.850 mm | |
Largura | 400 mm | |
Profundidade | 520 mm | |
altura útil por compartimento | 200 mm | |
Tipo de conector de entrada | F | |
Tipo de tomada | F | |
Tensão nominal | 250 V | |
Número de compartimentos | 7 | |
Número de tomadas tipo F | 7 | |
Peso | 46 kg | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Armário para carregar baterias |
Número do artigo | 944520 7/DE | |
EAN/GTIN | 4062406074142 | |
Número do fabricante | 944520 7/DE |