{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura×profundidade em E | Profundidade 2×36 E × 36 E | |
Altura | 1.020 mm | |
Largura | 1.430 mm | |
Profundidade | 780 mm | |
Largura em E | de ambos os lados 36 E | |
Profundidade em E | 36 E | |
Altura útil | 900 mm | |
Altura útil para gavetas | 900 mm | |
Peso | 124 kg | |
Tipo de produto | Armário auxiliar para máquinas |
Número do artigo | 943232 1020 | |
EAN/GTIN | 4045197282002 | |
Número do fabricante | 943232 1020 |