{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 100 kg | |
Área útil da gaveta em G | 24×10 | |
Material | galvanizado | |
Profundidade | 600 mm | |
Largura em G | 10 | |
Altura útil | 26 mm | |
Largura útil | 250 mm | |
Profundidade útil em G | 24 | |
Tipo de produto | Estante |
Número do artigo | 943162 10 | |
EAN/GTIN | 4062406586256 | |
Número do fabricante | 943162 10 |