{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura×profundidade em E | 27×27 E | |
Altura | 710 mm | |
Largura | 565 mm | |
Profundidade | 572 mm | |
Largura em E | 27 E | |
Profundidade em E | 27 E | |
Altura útil | 450 mm | |
Altura útil para gavetas | 450 mm | |
Largura útil da gaveta | 459 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 459 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 100 mm | |
com rebordo | sim | |
Número de gavetas | 5 | |
capacidade de carga máxima | 600 kg | |
Material da base | com borracha ranhurada | |
Versão | deslocável; com gavetas | |
Modelo do rebordo | de 3 lado | |
Pega de empurrar | sim | |
Posicionamento da pega de empurrar | Lado frontal | |
Peso | 82 kg | |
Tipo de produto | Carro de montagem |
Número do artigo | 942835 710/5 | |
EAN/GTIN | 4045197773937 | |
Número do fabricante | 942835 710/5 |