{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construção em tubo de aço | |
Compensação de altura | 25 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de segurança | GS TÜV Süd | |
Série | Bancada de trabalho KOMPAKT-L; Bancada de trabalho KOMPAKT-H | |
Altura | 200 mm | |
Largura | 600 mm | |
Profundidade | 630 mm | |
Tipo de produto | Estrutura de base |
Número do artigo | 934700 600 | |
Número do fabricante | 934700 600 |