{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Série | KOMBI | |
Faixa de ajuste da altura | 650 mm - 900 mm | |
Largura | 80 mm | |
Profundidade | 660 mm | |
Profundidade recuada | 350 mm | |
indicado para profundidade de placa | 700 mm; 800 mm | |
Tipo de produto | Peça de pé |
Número do artigo | 933626 | |
EAN/GTIN | 4045197555229 | |
Número do fabricante | 933626 |