{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Extração da gaveta | Bloqueo de extensión | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 46×24G | |
Altura | 800 mm | |
Largura | 1.250 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Largura em G | 50 | |
Profundidade em G | 28 | |
Altura útil | 700 mm | |
Altura útil para gavetas | 700 mm | |
Número de gavetas | 0 | |
Número de prateleiras extraíveis | 0 | |
Número de portas | 0 | |
capacidade de carga máxima | 4.000 kg | |
Versão | para equipamento personalizado | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
Peso | 53 kg | |
Tipo de produto | Carcasa de armario de herramientas |
Número do artigo | 931435 800 | |
EAN/GTIN | 4062406066116 | |
Número do fabricante | 931435 800 |