{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construção em ferro angular | |
Altura da bancada de trabalho | 850 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 100 kg | |
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 1.500 kg | |
Espessura do tampo | 50 mm | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 90 % | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de segurança | GS TÜV Süd | |
Série | KOMPAKT | |
Altura | 850 mm | |
Comprimento do tampo de trabalho | 1.300 mm | |
Profundidade do tampo de trabalho | 700 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 50 mm | |
Largura da estrutura inferior | 1.200 mm | |
Profundidade da estrutura inferior | 600 mm | |
Largura útil da gaveta | 490 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 520 mm | |
Altura da porta (lado direito) | 380 mm | |
Número de gavetas | 1 | |
Material do tampo de trabalho | Multiplex de faia | |
Superfície do tampo de trabalho | lacado incolor | |
cada gaveta trancável individualmente | sim | |
Bancada de trabalho em linha | sim – secção esquerda da bancada de trabalho | |
Peso | 96 kg | |
Tipo de produto | Bancada de trabalho |
Número do artigo | 931000 1300L | |
Número do fabricante | 931000 1300L |