{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tensão nominal | 250 V | |
Consumo energético | 7 W | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Lâmpada | LED | |
Lâmpada intercambiável | não | |
Número de LEDs | 108 | |
Cor da luz | branco morno | |
Temperatura da cor | 3.000 K | |
Iluminação de intensidade regulável | sim | |
Comprimento do corpo da lâmpada | 101 mm | |
Largura do corpo da lâmpada | 117 mm | |
Altura do corpo da lâmpada | 11,5 mm | |
Altura total | 1.070 mm | |
Comprimento do cabo de ligação | 3 m | |
Tipo de conector de entrada | C | |
Interruptor de ligar/desligar | sim | |
Tipo de produto | Lâmpada de mesa/lâmpada de posto de trabalho |
Número do artigo | 928660 8 | |
EAN/GTIN | 2050002019027 | |
Número do fabricante | 113148000–00678071 INKL TISCHKLEMME |