{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura | 404 mm | |
Profundidade | 288 mm | |
Altura de montagem | 170 mm | |
Alcance do braço giratório | 573 mm | |
Inclinação ajustável | 25 grau | |
Número de articulações | 2 | |
Capacidade de carga | 10 kg | |
Tipo de produto | Soporte monitor/teclado |
Número do artigo | 928275 2 | |
EAN/GTIN | 4062406211691 | |
Número do fabricante | 966+0119+003 | |
Fabricante | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com |