Pared perforada con listones de cepillo 2000

Número de artículo: 928111 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 481 mm
Anchura 1.920 mm
Profundidad 25 mm
adecuado para tipo 2000
Capacidad de carga 100 kg
Modelo panel perforado de un lado; con listón de cepillo
Peso 12 kg
Tipo de producto Pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928111 2000
EAN / GTIN 4062406113186
Número del fabricante 928111 2000

Descripción

Ejecución:

Pared perforada como se describe en el n.º 928070 incluido listón de cepillo para pasar los cables hacia atrás. Para atornillar entre columnas de soporte n.° 928010, en carros de material n.° 918590 y para paredes separadoras n.° 955430 y 955431.
2 puentes centrales

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop