{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura | 40 mm | |
Profundidade | 100 mm | |
equipamento máximo com painel perfurado | 2 × n.° 928070 o n.° 928071 | |
Peso | 6 kg | |
Tipo de produto | Columna soporte |
Número do artigo | 928030 962 | |
EAN/GTIN | 4062406112301 | |
Número do fabricante | 928030 962 |