{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 550 mm | |
Largura | 500 mm | |
Peso | 2 kg | |
Tipo de produto | Panel lateral |
Número do artigo | 927165 550 | |
EAN/GTIN | 4062406108045 | |
Número do fabricante | 927165 550 |