Aspirador en seco y húmedo - FEIN Dustex 25 L

N.º do artigo: 92035223000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Aspirador en seco y en húmedo

Identificação e classificação

Número do artigo 92035223000
EAN/GTIN 4014586891866
Número do fabricante 92035223000
Número L L00010 3449
Fabricante C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Aspirador en húmedo/seco
  • FEIN Dustex 25 L
  • Aspirador en húmedo/seco compacto y potente para conectar herramientas eléctricas durante los trabajos de taller y montaje

Característica:

  • Max. potencia de entrada 1 380 W
  • volumen de aire 4 320 l/min
  • máx. Vacío máximo 253 hPa
  • Volumen del recipiente 22 l
  • Cable con enchufe 7,5 m
  • Peso según EPTA 8,00 kg

Vantagem:

  • Potente turbina para un caudal de 70 l/s y una presión negativa de 253 mbar
  • Bajo nivel de ruido de 67 dB (A)
  • El cable de alimentación de 7,5 m y la manguera de aspiración de 4 m garantizan un amplio radio de trabajo
  • Función antiestática para evitar la carga estática durante el trabajo - disipador electrostático con la manguera de aspiración 3 13 45 120 01 0 y el manguito para herramientas 3 13 45 300 01 0 disponibles opcionalmente. Grandes ruedas giratorias de 360° para una óptima maniobrabilidad incluso en espacios reducidos
  • manguito para herramientas con control de la potencia de aspiración para ajustar fácilmente la potencia de aspiración
  • enchufe de arranque automático con retardo de encendido para evitar picos de potencia
  • práctica superficie de almacenamiento con borde
  • homologada para la clase de polvo L

Material fornecido:

  • 1 manguera de aspiración de 4 m, Ø 35 mm
  • 1 manguito con regulación de la potencia de aspiración
  • 1 bolsa de filtro de vellón
  • 1 filtro plano de celulosa

Descargas e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta