{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 50 kg | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura | 920 mm | |
Profundidade | 810 mm | |
Altura de montagem | 100 mm | |
Ângulo de inclinação | 40 grau | |
indicado para tipo | 1000 | |
Peso | 7 kg | |
Tipo de produto | Estante |
Número do artigo | 920211 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406119669 | |
Número do fabricante | 920211 1000 |