{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construcción de tubos de acero | |
Regulação da altura do posto de trabalho | 750-1000 mm | |
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 250 kg | |
Modelo de regulação de altura | mecánico | |
Espessura do tampo | 40 mm | |
Compensação de altura | 25 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modelo | mLevel | |
Série | Estación de trabajo | |
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até | 750 mm - 1.000 mm | |
Largura | 1.500 mm | |
Profundidade | 800 mm | |
Comprimento do tampo de trabalho | 1.500 mm | |
Profundidade do tampo de trabalho | 700 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 40 mm | |
Princípio da regulação de altura | Estructura completa | |
Regulação de altura contínua | não | |
Material do tampo de trabalho | Eluplan | |
Revestimento do tampo de trabalho | Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo) | |
Espessura do revestimento | 2 mm | |
Superfície do tampo de trabalho | Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz | |
Cor da superfície do tampo de trabalho | gris oscuro | |
Painel de comando com visor e função de memória | não | |
Peso | 70 kg | |
Tipo de produto | Mesa de trabajo |
Número do artigo | 920002 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406119300 | |
Número do fabricante | 920002 1500 |