Carro de reboque 1200X800/H

N.º do artigo: 919908 1200X800/H
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×profundidade da área de carga Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 300 mm
Largura 1.275 mm
Profundidade 875 mm
Largura da área de carga 1.210 mm
Profundidade da área de carga 810 mm
Altura da área de carga 245 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda 160 mm
Capacidade de carga 1.200 kg
Material roda Borracha maciça elástica
Pega de empurrar sim
Peso 39 kg
Tipo de produto Chasis con ruedas para palés

Números de identificação e classificações

Número do artigo 919908 1200X800/H
EAN/GTIN 4045197711656
Número do fabricante 919908 1200X800/H

Descrição

Ejecución:

Construção robusta de aço angular com 4 cantos de retenção para o alojamento de paletes planas e caixas de grade. Pneus de borracha maciça de elástico com 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão de imobilização) e cubos com rolamentos de rolos.
Com prático varão de empurrar. Punho ergonómico com revestimento de Haptoprene para o máximo conforto − mesmo com as mãos molhadas ou oleosas.

Aplicación:

Para o alojamento de paletes planas e caixas de grade.

Lacado:

Prata, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta