{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 4830 | |
Altura | 870 mm | |
Largura | 1.021 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Largura da área de carga | 850 mm | |
Profundidade da área de carga | 500 mm | |
Altura da área de carga em baixo | 207 mm | |
Altura da área de carga ao centro | 519 mm | |
Altura da área de carga em cima | 829 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 160 mm | |
Capacidade da área de carga em cima | 200 kg | |
Capacidade da área de carga ao centro | 200 kg | |
capacidade de carga máxima | 400 kg | |
Material roda | TPE | |
Peso | 46 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de produto | Mesa rodante |
Número do artigo | 919875 4830 | |
EAN/GTIN | 4017976048307 | |
Número do fabricante | 4830 |