{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 3101 | |
Altura no estado recolhido | 275 mm | |
Largura no estado recolhido | 920 mm | |
Profundidade no estado recolhido | 630 mm | |
Largura da área de carga | 910 mm | |
Profundidade da área de carga | 610 mm | |
Altura da área de carga | 185 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 125 mm | |
capacidade de carga máxima | 250 kg | |
Material roda | Caucho macizo | |
Peso | 18,5 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de produto | Carro plegable |
Número do artigo | 919808 3101 | |
EAN/GTIN | 4017976031019 | |
Número do fabricante | 3101 |