Carro de caixas conforme norma europeia TE37

N.º do artigo: 918587 TE37
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 280

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Regulação da altura no sistema de encaixe 280 mm
Tipo TE37
Altura 1.735 mm
Largura 1.300 mm
Profundidade 670 mm
Inclinação ajustável 15; 30 grau
Largura da área de carga 1.240 mm
Profundidade da área de carga 610 mm
Sistema de engate 280 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda 125 mm
Capacidade de carga por plataforma 50 kg
capacidade de carga máxima 250 kg
Peso 85 kg
Tipo de produto Carro para material

Números de identificação e classificações

Número do artigo 918587 TE37
EAN/GTIN 4045197684189
Número do fabricante 918587 TE37

Descrição

Versão:

Construção de aço estável, plataformas de chapa com rebordo, ajustável em grelha de 280 mm.
Excelentemente adequado para o alojamento de recipientes Euronorm.
As plataformas podem ser aparafusadas de forma variável e ajustadas com uma inclinação de 15° e 30° para facilitar a retirada.
A plataforma inferior está ligada fixamente à estrutura e não pode ser inclinada.
Punho com inserto Haptoprene e polipropileno resistente a impactos. 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão imobilizador).

Pintura:

Prata, revestido a pó.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.
Os recipientes Euronorm adequados encontram-se no grupo 96 no n.º 963378963380.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta