{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | TA92 | |
Faixa de ajuste da altura | 680 mm - 970 mm | |
Largura | 1.040 mm | |
Profundidade | 509 mm | |
Largura da área de carga | 890 mm | |
Profundidade da área de carga | 500 mm | |
Altura da área de carga em baixo | 195 mm | |
⌀ da roda | 125 mm | |
Capacidade da área de carga em cima | 200 kg | |
capacidade de carga máxima | 250 kg | |
Peso | 67,6 kg | |
Tipo de produto | Mesa rodante |
Número do artigo | 918557 TA92 | |
EAN/GTIN | 4045197885319 | |
Número do fabricante | 918557 TA92 |