uvex Gafas con patillas uvex skyguard NT Gris 23 % sv exc.

N.º do artigo: 9175261
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Gafas de protección

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9175261
EAN/GTIN 4031101472454
Número do fabricante 9175261
Número L L01660 409

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex skyguard NT
  • Tipo de producto: uvex Gafas con patillas
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 34 F CE
  • Nivel de protección: 5-2,5
  • Tintado de las lentes: Gris 23 %
  • Características del tintado de las lentes: Reconocimiento de los colores de señalización
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: gris
  • Transmisión: 23%
  • Material del soporte: Plástico
  • Otro marcado de la lente: W 1 F KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta