Carraca reversible con dentado fino HiPer ∙ corta ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 200 mm

N.º do artigo: 916HPK
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 916HPK
EAN/GTIN 4000896244379
Número do fabricante 916HPK
Número L L60140 5515

Descrição

Descrição:

Aplicación:
El ángulo de accionamiento pequeño (4°) permite un uso en los espacios más estrechos, p. ej., motor, construcción de máquinas, vehículos y equipos agrícolas, energías renovables (solar, eólica)
  • Un rendimiento mucho mayor que las carracas con dimensiones comparables
  • La función de enclavamiento de la palanca ofrece protección contra una conmutación no deseada
  • Aumento de la vida útil utilizando los lubricantes más modernos en el mecanismo de carraca
  • Las tolerancias de fabricación ajustadas garantizan protección contra la penetración de suciedad del exterior
  • Los estándares de calidad internos de HAZET garantizan una capacidad de carga muy por encima de la norma
  • De calidad, se limpia fácilmente, resistente a la corrosión
  • Opción para colgar integrada en el asidero
  • Par de apriete estático conforme a DIN 3122 verificado por VPA: 400 Nm
  • Modelo corto
  • Número de dientes: 90 (Ángulo de accionamiento 4°)
  • Con protección esférica
  • Empuñadura de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada
  • Similar a DIN 3122, Similar a ISO 3315
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 200 mm
  • Para el accionamiento con la mano
  • HiPer – El original
  • Diseño y producción «Made in Germany»
  • Estático Y dinámico – doble precisión en la perfección
  • Carga continua elevada para una larga vida útil
  • Palanca de inversión ergonómica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta