Tabuleiro de suporte para ToolCar XL 80

N.º do artigo: 915515 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ToolCar
Altura 80 mm
Largura 499 mm
Profundidade 90 mm
Altura útil 30 mm
Tipo de produto Guía de cable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 915515 80
EAN/GTIN 4062406288372
Número do fabricante 915515 80

Descrição

Ejecución:

De chapa de aço, prata revestida a pó. Para pendurar na parede de chapa perfurada.

Idóneo para:

Painel perfurado de chapa de aço de □ 9×9 mm em grelha de 37 mm. Carro de ferramentas XL ToolCar n.º 914590.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "ToolCar" Ver todos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta