{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de fecho | Bucha para fechadura de cilindro com pinos | |
para mobiliário industrial a partir do ano de fabricação | Meados de 2000 | |
para mobiliário industrial até ao ano de fabricação | Meados de 2005 | |
Material do casquilho | Latão | |
Largura da lingueta da fechadura | 15,5 mm | |
Comprimento da lingueta da fechadura | 43 mm | |
Curso da alavanca de bloqueio | 90 grau | |
Possibilidade de montagem direta por encaixe do inserto de encaixe | sim | |
Entalhe para forma do canhão da fechadura | sim | |
Possibilidade de troca do inserto de encaixe | sim | |
Possibilidade de montagem de inserto de encaixe para sistemas de fecho HO | sim | |
Fornecimento sem inserto de encaixe | sim | |
Tipo de produto | Casquillo de cerradura |
Número do artigo | 914211 | |
EAN/GTIN | 2050000977695 | |
Número do fabricante | 501233 637790 0001 | |
Manufacturer | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |