Juego de llaves de vaso INHEX 54/8 1/2″ 8pcs

N.º do artigo: 91331216
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 91331216
EAN/GTIN 4018754308286
Número do fabricante 91331216
Número L L60010 7508

Descrição

Descripción:

  • Insertos para tornillos de cabeza hueca hexagonal
  • extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • HPQ®-Calidad de alto rendimiento, acero de aleación de cromo, cromado
  • Inserto de espuma rígida LD preciso y resistente a los productos químicos
  • En una caja de plástico ABS robusta y apilable
Contenido 8 partes:
  • Inserto de destornillador de 1/2 pulg. Núm. 54: 5; 10; 7, 8; 6; 12; 14; 17 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 8
  • Peso: 1000 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta