Amoladora tronzadora ∙ 207 mm

N.º do artigo: 9033-10
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Amoladora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9033-10
EAN/GTIN 4000896196371
Número do fabricante 9033-10
Número L L60140 3826
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Mecanizado de piezas en condiciones de poco reducido
  • Para muelas de tronzar 76 x 2,1 x 10 mm
  • Acoplamiento de la muela: 10 mm
  • Regulación continua de la velocidad en la parte inferior del aparato
  • Dirección de rodadura (hacia la izquierda/derecha) seleccionable en la parte superior del aparato para el control del vuelo de chispas, así como para mejorar la ergonomía de la posición de trabajo
  • Incluye 1 muela de tronzar
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 88 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 1.80 m/s2
  • Potencia Vatio: 522 Watt
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Dimensiones / longitud: 207 mm
  • Peso neto (kg): 0.9 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 88 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 2000 – 18000
  • Consumo de aire [l/min]: 114 l/min (1.9 l/sec)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta