Miniamoladora ∙ angular ∙ 126 mm

N.º do artigo: 9032M-5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9032M-5
EAN/GTIN 4000896227105
Número do fabricante 9032M-5
Número L L60140 4655

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Dispositivo ligero y de fácil manejo para el amolado, amolado brillante, pulido y desbarbado
  • Engranaje multirrodamiento de alta resistencia con una vida útil 2,5 veces más larga en comparación con los engranajes habituales en el mercado
  • Modelo acodado para trabajos precisos en lugares estrechos
  • Evacuación del aire por la empuñadura
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 92.9 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 5.10 m/s2
  • Mandril: 6 mm
  • Potencia Vatio: 224 Watt
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Dimensiones / longitud: 126 mm
  • Peso neto (kg): 0.48 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 81.9 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 18000
  • Consumo de aire [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Nuevo programa de ″mini″ herramientas neumáticas
  • Concepto innovador de 5 láminas para todavía más potencia que los accionamientos habituales del mercado
  • Gran fiabilidad y funcionamiento continuo

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta