LLAVE EN T TORX T15 SLS

N.º do artigo: 89TX.15SLS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Pasador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 89TX.15SLS
EAN/GTIN 3662424029349
Número do fabricante 89TX.15SLS
Número L L60130 8963

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero prensado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura.
  • Mango ergonómico en T para un uso eficaz de ambos extremos de la llave
  • Acero chorreado, cromado.

Característica:

  • A [mm]: 3,26
  • L1 x l2 [mm]: 11 x 90
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • Torx [nº]: T15
  • [g]: 40

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta