Descripción:
Los cepillos redondos PREMIUM para el banco de amolar son la solución perfecta para un rectificado preciso, rápido y suave en acero. Los cepillos de alto rendimiento ofrecen la máxima vida útil y le apoyan en tareas exigentes como la eliminación de pintura, óxido y laca, así como en la preparación de superficies y el mecanizado fino del acero. Además, puede realizar de manera eficiente el trabajo de desbarbado, lo que significa que los cepillos redondos de Tyrolit se pueden utilizar universalmente para una variedad de tareas.
Característica:
- Forma: 1R DW CEPILLOS REDONDOS
- Idoneidad material: Acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: S 0,5 mm
- Dimensión (D x W x L x H): 180 x 22 x 42 x 32 mm
- Diámetro: 180 mm
- Grosor: 22 mm
- Agujero: 32 mm
- Herramienta para: Banco de amolar
Ventaja:
- Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
Aplicación:
- Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, desbarbado, preparación de superficies y acabado de acero
Recomendación:
- Alambre corrugado DW para impurezas ligeras y para el mecanizado fino
Características especiales:
- Versátil
- La vida más alta de la herramienta
- Trabajo rápido y suave