Descripción:
El cepillo de copa PREMIUM para el lijadora angular es perfecto para un trabajo altamente eficiente en grandes superficies de acero. La mejor vida útil de la herramienta y los resultados impresionantes están asegurados con este producto. Los cepillos para macetas son adecuados para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como para la preparación de superficies y el acabado de acero. Además, la herramienta se puede utilizar para limpiar soldaduras. Los cepillos están disponibles en diferentes especificaciones para cubrir todos sus requisitos de sensible (DW) a grueso (DZ).
Característica:
- Forma: 11T DW CEPILLOS OBLICUOS DE OLLA
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: S 0,5 mm
- Dimensión (D x L x GE): 100 x 30 x M14 mm
- Diámetro: 100 mm
- Idoneidad material: Acero
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
- alambre SH endurecido disponible para durabilidad/duración/vida útil adicional
Aplicación:
- Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero
- Escobillas de olla especialmente diseñadas para el mecanizado de superficies grandes
Recomendación:
- Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
- DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices