Cinta métrica enrollable con sistema FACOM® SLS , carcasa ABS , fluorescente , 5 m

N.º do artigo: 893.519SLS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta métrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 893.519SLS
EAN/GTIN 3662424028465
Número do fabricante 893.519SLS
Número L L60130 8297

Descrição

Descripción:

  • Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • El aseguramiento especial mediante cable de acero prensado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura.
  • Carcasa ergonómica de material ABS
  • Banda con recubrimiento de nylon, mate, no reflectante
  • Banda muy rígida
  • Altamente resistente, gancho de cobertura
  • 2 remaches con placa de refuerzo de acero inoxidable a 3 m
  • 3 remaches con placa de refuerzo de acero inoxidable a 8 m

Característica:

  • E [mm]: 35,2
  • H [mm]: 65,1
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 19
  • L2 [m]: 5
  • [g]: 225

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta