Descrição:
Los cepillos circulares PREMIUM para el lijadora recta son especialmente adecuados para el mecanizado de áreas de difícil acceso en piezas de acero. Ya sea para quitar pintura y óxido, limpiar costuras de soldadura o para la preparación de superficies y el mecanizado fino de acero, este cepillo de alto rendimiento se puede utilizar universalmente. Puede elegir entre diferentes diseños: Sensible (DW - corrugado) para la eliminación de óxido, limpieza, alisado, pulido, deslustrado y rugosidad, o grueso (DZ - trenzado) para el procesamiento de costuras de soldadura o para eliminar incrustaciones y pintura. Además, la versión trenzada DZ brilla con durabilidad/duración/vida útil adicional y robustez.
Característica:
- Forma: 52R CEPILLOS CIRCULARES DE EJE DW
- Idoneidad material: Acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: S 0,3 mm
- Dimensión (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
- Diámetro: 70 mm
- Grosor: 15 mm
- Herramienta para: Lijadora recta
Vantagem:
- Especialmente adecuado para zonas de difícil acceso
- Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
- Endurecido alambre SH para durabilidad/duración/vida útil adicional
Vantagem:
- Para eliminar el óxido, limpiar las soldaduras, preparación de superficies y acabado
Recomendação:
- Alambre corrugado DW para desoxidación, limpieza, alisado, pulido, deslustrado y desbaste
- DZ alambre trenzado para el procesamiento de costuras de soldadura y para eliminar la escala y la pintura