Tenaza de forja

N.º do artigo: 8842860
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Alicates planos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8842860
EAN/GTIN 4010883884280
Número do fabricante 8842860
Número L L60160 3870

Descrição

Descripción:

Con boca plana

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • para piezas de trabajo: 10 mm
  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 42 mm
  • Altura total [mm]: 33 mm
  • Longitud total [mm]: 505 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta