Cortapernos WAGGONIT®, pintado de rojo, 460 mm

N.º do artigo: 87980005
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87980005
EAN/GTIN 4005887562609
Número do fabricante 87980005
Número L L60010 5572

Descrição

Descrição:

  • Adecuado para materiales duros de hasta 48 HRC
  • Cuchillo y cabeza de tubo de acero especial
  • Forjado por caída
  • Fuerza de separación reducida debido a la geometría óptima
  • Tope de límite con zona de búfer extra grande
  • Revestimiento de alta calidad
  • Reajuste preciso y fácil de las cuchillas mediante tornillos excéntricos.
  • El cabezal de cuchilla de repuesto se adapta al modelo 980 en 610 mm de longitud y al modelo 980136
    en 800 mm de longitud

Característica:

  • Capacidad de corte 48 HRc: 5 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 6 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 8 mm²
  • L: 18 ″
  • Longitud [mm): 460 mm
  • Peso: 2013 g

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta